Piatră de ascuțit − carbură de siliciu (verde) 150X16F

Cod articol: 558655 150X16F

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,74 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,79 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 320
Grad de fineţe fin
Forma Plat
Lăţime 16 mm
Lungime 150 mm
Culoarea verde
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558655 150X16F
EAN / GTIN 4260496530177

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea şi teşirea sculelor respectiv a cuţitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi şlefuire-lustruire.
Pentru carbură, metale neferoase, sticlă, ceramică, porţelan. Un material foarte dur şi cu proprietăţi excepţionale de autoascuţire.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.