Piatră de ascuțit − carbură de siliciu (verde) 100X10M

Cod articol: 558655 100X10M

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,37 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,47 € / buc.
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    Granulaţie 180
    Grad de fineţe mediu
    Forma Plat
    Lăţime 10 mm
    Lungime 100 mm
    Culoarea verde
    Tip produs Piatră de honuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558655 100X10M
    EAN / GTIN 4260496530566

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Piatră
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea şi teşirea sculelor respectiv a cuţitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi şlefuire-lustruire.
    Pentru carbură, metale neferoase, sticlă, ceramică, porţelan. Un material foarte dur şi cu proprietăţi excepţionale de autoascuţire.

    Notă:

    A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.