Piatră de ascuțit − carbură de siliciu (verde), Triunghiular, Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe: 100X10M

Cod articol: 558615 100X10M
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,82 € / buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 180
Grad de fineţe mediu
Forma Triunghiular
Lăţime 10 mm
Lungime 100 mm
Culoarea verde
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558615 100X10M
EAN / GTIN 4260496530665

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea şi teşirea sculelor respectiv a cuţitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi şlefuire-lustruire.
Pentru carbură, metale neferoase, sticlă, ceramică, porţelan. Un material foarte dur şi cu proprietăţi excepţionale de autoascuţire.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.