Bandă de şlefuit Cubitron™II 784F 36

Cod articol: 558512 36
(12,00 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,00 € / buc.
    (12,00 € / 1 Metre)
  • de la 4 buc.
    20,00 € / buc.
    (10,00 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Cubitron™II 784F
    Material abraziv Granulaţie ceramică
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 75 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558512 36
    EAN / GTIN 2050001948939

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    35
    Oţel < 900 N/mm²
     
    32
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    32
    Oţel < 60 HRC
     
    25
    Oţel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă abrazivă Cubitron™ II 784F cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe bază stabilă de poliester YF (P36 – P80) resp. bază semiflexibilă de poliester XF (P120 – P180). Pentru utilizare economică la cele mai solicitante lucrări de şlefuire pe maşinile de şlefuire staţionare. Şlefuire la rece cu material abraziv suplimentar.

    Notă:

    Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.