Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BL 100

Cod articol: 558510 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    68,64 € / buc.
  • de la 6 buc.
    57,20 € / buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SC-BL
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Comparaţie granulaţie 100
    Grad de fineţe grosier
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 1.000 mm
    Denumirea producătorului SC-BL
    Execuţie A coarse
    Culoarea maro
    Tip produs Bandă de şlefuit din material abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558510 100
    EAN / GTIN 2050001694195

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    15
    Oţel < 900 N/mm²
     
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    10
    Oţel < 55 HRC
     
    10
    Oţel < 60 HRC
     
    10
    Oţel < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plastic, GRP
     
    10
    Lemn
     
    10
    Lăcuit
     
    10
    Uni
     
    10
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.
    Bandă nylon, robustă pentru cele mai mari solicitări.

    Aplicaţie:

    Pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente şi reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare şi a decolorărilor.