{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-BL | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 75 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 2.000 mm | |
Denumirea producătorului | SC-BL | |
Execuţie | A medium | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558507 180 | |
EAN / GTIN | 4001895689628 | |
Număr producător | 7000068150 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BL 180
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
6
Bucăți
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Culoarea | roşu | roşu | roşu | roşu | roşu |
Grad de fineţe | mediu | mediu | mediu | mediu | mediu |
Lăţime bandă de şlefuit | 75 | 13 | 75 | 30 | 20 |
Lungimea benzii de şlefuit | 2.000 | 610 | 2.000 | 533 | 520 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | A | A |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv |