Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS 280

Cod articol: 558504 280
(20,98 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,10 € / buc.
    (20,98 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    14,25 € / buc.
    (17,48 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SC-BS
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Comparaţie granulaţie 280
    Grad de fineţe foarte fin
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 40 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 815 mm
    Denumirea producătorului SC-BS
    Execuţie A very fine
    Culoarea albastru
    Tip produs Bandă de şlefuit din material abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558504 280
    EAN / GTIN 4046719004829
    Număr producător 7000067821

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    15
    Oţel < 900 N/mm²
     
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    10
    Oţel < 55 HRC
     
    10
    Oţel < 60 HRC
     
    10
    Oţel < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plastic, GRP
     
    10
    Lemn
     
    10
    Lăcuit
     
    10
    Uni
     
    10
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.
    Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe maşini manuale.

    Aplicaţie:

    Pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente şi reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare şi a decolorărilor.