{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-BS | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 13 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 610 mm | |
Denumirea producătorului | SC-BS | |
Execuţie | A medium | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558500 180 | |
EAN / GTIN | 4001895492365 | |
Număr producător | 7100218958 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS 180
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
25
Bucăți
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Culoarea | roşu | roşu |
Grad de fineţe | mediu | mediu |
Comparaţie granulaţie | 180 | 180 |
Lăţime bandă de şlefuit | 13 | 13 |
Lungimea benzii de şlefuit | 610 | 610 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv |