{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-BS | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 6 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 520 mm | |
Denumirea producătorului | SC-BS | |
Execuţie | A medium | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558494 180 | |
EAN / GTIN | 2050001774903 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS 180
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
25
Bucăți
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Execuţie | A medium | A medium |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 | <0,1 |
Culoarea | roşu | roşu |
Comparaţie granulaţie | 180 | 180 |
Lungimea benzii de şlefuit | 520 | 520 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv |