{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 280 | |
Grad de fineţe | foarte fin | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 30 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 533 mm | |
Execuţie | A very fine | |
Culoarea | albastru | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558482 280 | |
EAN / GTIN | 4045197525062 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bandă de şlefuit din material abraziv (A) 280
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Execuţie | A very fine | A very fine | A very fine | A very fine |
Culoarea | albastru | albastru | albastru | albastru |
Grad de fineţe | foarte fin | foarte fin | foarte fin | foarte fin |
Comparaţie granulaţie | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lăţime bandă de şlefuit | 30 | 13 | 75 | 20 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | A |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv |