{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DF-BL | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 100 | |
Grad de fineţe | grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 13 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 610 mm | |
Execuţie | A coarse | |
Culoarea | maro | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558478 100 | |
EAN / GTIN | 4046719327607 | |
Număr producător | 7000067932 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bandă de şlefuit din material abraziv (A) DF-BL 100
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
25
Bucăți
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Execuţie | A coarse | A coarse |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 | <0,1 |
Comparaţie granulaţie | 100 | 100 |
Lăţime bandă de şlefuit | 13 | 13 |
Lungimea benzii de şlefuit | 610 | 610 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv |