Bandă de şlefuit din material abraziv (A) DF-BL 240

Cod articol: 558476 240
(8,46 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,58 € / buc.
    (8,46 € / 1 Metre)
  • de la 25 buc.
    2,15 € / buc.
    (7,05 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
336 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie DF-BL
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Comparaţie granulaţie 240
    Grad de fineţe fin
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 13 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 305 mm
    Execuţie A fine
    Culoarea verde
    Tip produs Bandă de şlefuit din material abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558476 240
    EAN / GTIN 4054596624320
    Număr producător 7100062902

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    20
    Oţel < 900 N/mm²
     
    20
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    20
    Oţel < 60 HRC
     
    20
    Oţel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    GG(G)
     
    20
    CuZn
     
    20
    Plastic, GRP
     
    20
    Lemn
     
    20
    Lăcuit
     
    20
    Uni
     
    20
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă de şlefuire abrazivă din material textil rezistentă la rupere şi flexibilă cu stabilitate mare a muchiilor.
    Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe maşini manuale.
    Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.

    Aplicaţie:

    Pentru debavurare, mătuire şi finisare. Suportul textil cu întindere redusă este recomandat în special pentru solicitări mai mari pe maşini de rectificat cu aer comprimat.