Bandă de şlefuit (A) 237AA Trizact™ 120

Cod articol: 558468 120
(5,05 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,54 € / buc.
    (5,05 € / 1 Metre)
  • de la 23 buc.
    1,28 € / buc.
    (4,20 € / 1 Metre)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie 237AA
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 120
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 13 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 305 mm
    Denumirea producătorului 237AA Trizact™
    Denumirea granulaţiei 3M A160
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558468 120
    EAN / GTIN 2050001945044

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    32
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    32
    Oţel < 60 HRC
     
    25
    Oţel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Particule abrazive în formă piramidală (A) bazate pe o structură tridimensională precisă, compusă din particule minuscule de minerale şi oxid de aluminiu. Pe parcursul şlefuirii sunt expuse continuu noi straturi de particule abrazive − până la stratul inferior al ţesăturii (ţesătura X).

    Aplicaţie:

    Pentru rectificare şi finisare. Pentru rezultate permanente de şlefuire fină pentru toate oţelurile, oţelurile crom-nichel, aliaje de cobalt, nichel şi titan.

    Notă:

    Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.