Bandă de şlefuit (A) 237AA Trizact™ 280

Cod articol: 558465 280
(9,72 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,92 € / buc.
    (9,72 € / 1 Metre)
  • de la 30 buc.
    6,60 € / buc.
    (8,10 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 237AA
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 280
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 40 mm
Lungimea benzii de şlefuit 815 mm
Denumirea producătorului 237AA Trizact™
Denumirea granulaţiei 3M A65
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558465 280
EAN / GTIN 4046719000197
Număr producător 7000060083

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Particule abrazive în formă piramidală (A) bazate pe o structură tridimensională precisă, compusă din particule minuscule de minerale şi oxid de aluminiu. Pe parcursul şlefuirii sunt expuse continuu noi straturi de particule abrazive − până la stratul inferior al ţesăturii (ţesătura X).

Aplicaţie:

Pentru rezultate permanente de şlefuire fină pentru toate oţelurile, oţelurile crom-nichel, aliaje de cobalt, nichel şi titan.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568525.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.