Bandă de şlefuit Cubitron™II 984F 60

Cod articol: 558457 60
(13,68 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,36 € / buc.
    (13,68 € / 1 Metre)
  • de la 20 buc.
    22,80 € / buc.
    (11,40 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II 984F
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 75 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558457 60
EAN / GTIN 4046719538492
Număr producător 7000060778

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 984F cu granulaţie ceramică pură cu formă precisă pe suport stabil de poliester YF. Bandă de şlefuit performantă pentru şlefuire preliminară pe maşini de şlefuit staţionare. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură YF (robustă) pentru maşini de şlefuit staţionare cu presiuni mari de lucru.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.