Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) GRIT R, 150×2250 mm, Granulaţie: 36

Cod articol: 558456 36
(13,07 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 36
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 150 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.250 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558456 36
EAN / GTIN 4014586283807
Număr producător 69903053000

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit de calitate, ţesătură de poliester heavy-duty cu liant din răşină sintetică, corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire abraziv (şlefuire fără degajare de căldură).

Aplicaţie:

Pentru maşini de şlefuit cu bandă GRIT din seria GX, GIS, GI.
Pentru maşini de şlefuit cu bandă GRIT din seria GIR.