Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) GRIT R 36

Cod articol: 558455 36
(8,41 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
    Prescurtare pentru material abraziv ZA
    Granulaţie 36
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 75 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 2.250 mm
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558455 36
    EAN / GTIN 4014586278681
    Număr producător 69903020000

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    32
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    32
    Oţel < 60 HRC
     
    25
    Oţel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Lemn
     
    23
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă de şlefuit de calitate, ţesătură de poliester heavy-duty cu liant din răşină sintetică, corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire abraziv (şlefuire fără degajare de căldură).

    Aplicaţie:

    Pentru maşini de şlefuit cu bandă GRIT din seria GX, GIS, GI.