Bandă de şlefuit Cubitron™II 947A 60

Cod articol: 558444 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,92 € / buc.
  • de la 6 buc.
    6,60 € / buc.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Cubitron™II 947A
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 60
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 50 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 1.000 mm
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558444 60
    EAN / GTIN 4054596027794

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    35
    Oţel < 900 N/mm²
     
    32
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    32
    Oţel < 60 HRC
     
    25
    Oţel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cubitron™ II Bandă de şlefuit 947A cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe strat uşor de ţesătură X. Bandă de şlefuit flexibilă pentru lucrări pretenţioase de şlefuit pe maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
    Ţesătură X (flexibilă) pentru maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

    Notă:

    Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.