Bandă de şlefuit Cubitron™II 947A 40

Cod articol: 558434 40
(6,69 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,48 € / buc.
    (6,69 € / 1 Metre)
  • de la 100 buc.
    2,90 € / buc.
    (5,58 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
1.190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II 947A
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 20 mm
Lungimea benzii de şlefuit 520 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558434 40
EAN / GTIN 4054596025936

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 947A cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe strat uşor de ţesătură X. Bandă de şlefuit flexibilă pentru lucrări pretenţioase de şlefuit pe maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură X (flexibilă) pentru maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.