Bandă de şlefuit cu granulaţie ceramică XK870X 24

Cod articol: 558430 24
(27,08 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    54,16 € / buc.
    (27,08 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    45,14 € / buc.
    (22,57 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie XK870X
    Material abraziv Granulaţie ceramică
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 24
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 150 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558430 24
    EAN / GTIN 4018875431740
    Număr producător 743174

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    35
    Oţel < 900 N/mm²
     
    32
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    32
    Oţel < 60 HRC
     
    25
    Oţel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă de şlefuit XK870 cu granulaţie ceramică (CER) cu autoascuţire pentru putere mare de şlefuire şi durată lungă de utilizare. Stratul suplimentar abraziv (TOP Size) asigură şlefuirea fără degajare de căldură şi amplifică puterea de aşchiere.
    Ţesătură X (robustă) pentru lucrări de şlefuire pe maşini de şlefuit staţionare cu presiune de presare mare.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, adecvată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul superior, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

    Notă:

    Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.