Bandă de şlefuit cu granulaţie ceramică XK870T 80

Cod articol: 558407 80
(5,09 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,68 € / buc.
    (5,09 € / 1 Metre)
  • de la 100 buc.
    1,40 € / buc.
    (4,24 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
686 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XK870T
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 10 mm
Lungimea benzii de şlefuit 330 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558407 80
EAN / GTIN 4018875116203
Număr producător 711620

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit XK870 cu granulaţie ceramică (CER) cu autoascuţire pentru putere mare de şlefuire şi durată lungă de utilizare. Stratul suplimentar abraziv (TOP Size) asigură şlefuirea fără degajare de căldură şi amplifică puterea de aşchiere.
Ţesătură T (robust-flexibilă) pentru utilizarea pe maşinile operate manual.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, adecvată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul superior, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.