Bandă de şlefuire Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Granulaţie: 36

Cod articol: 558382 36
(35,20 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    70,39 € / buc.
    (35,20 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    58,66 € / buc.
    (29,33 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AK890Y
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 150 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558382 36
EAN / GTIN 4018875090565
Număr producător FY6M105025

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuire Actirox AK890Y cu granulaţie ceramică cu formă geometrică, cu cea mai ridicată şi mai agresivă performanţă. Stratul suplimentar abraziv (TOP SIZE) asigură şlefuirea rece şi o durabilitate excelentă. Bază robustă în Y, din poliester, pentru utilizare pe maşini de şlefuit staţionare.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, se recomandă în special pentru oţelul inoxidabil şi superaliaje.