Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) ZK713T 40

Cod articol: 558210 40
(2,26 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,38 € / buc.
    (2,26 € / 1 Metre)
  • de la 100 buc.
    1,15 € / buc.
    (1,89 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Dantură ZK713T
    Prescurtare pentru material abraziv ZA
    Granulaţie 40
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 13 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 610 mm
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558210 40
    EAN / GTIN 4018875042083
    Număr producător 704208

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    35
    Oţel < 900 N/mm²
     
    32
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    32
    Oţel < 60 HRC
     
    25
    Oţel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Lemn
     
    23
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă de şlefuit ultraperformantă cu corindon cu zirconiu (ZA) pentru o rată înaltă de îndepărtare. Autoascuţirea continuă oferă, spre deosebire de corindonul normal, o durabilitate mai mare şi o putere de şlefuire mai ridicată, păstrând aceeaşi calitate a suprafeţei.
    Ţesătură T (robust-flexibilă) cu flexare specială pentru prelucrarea chiar şi a razelor înguste pe maşinile operate manual.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor şi aliajelor cu oţel, fontelor, precum şi a metalelor neferoase.

    Notă:

    Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568525.