Bandă de şlefuire din corindon normal (A) KK711X 80

Cod articol: 558020 80
(6,35 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,94 € / buc.
    (6,35 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    3,29 € / buc.
    (5,31 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KK711X
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 80
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
    Lungimea benzii de şlefuit 620 mm
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558020 80
    EAN / GTIN 4018875453674
    Număr producător 746033

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    35
    Oţel < 900 N/mm²
     
    32
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    20
    Oţel < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plastic, GRP
     
    10
    Lemn
     
    23
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă universală de şlefuit acoperită cu corindon normal (A). Suportul de şlefuit este proiectat optim pentru tipul de granulaţie şi de bandă de şlefuire.
    Ţesătură X robustă pentru o rată mare de îndepărtare a materialului pe maşini de şlefuit staţionare.

    Aplicaţie:

    Utilizare universală pe toate materialele uzuale: oţel, metale neferoase, fontă, aliaje de aluminiu, lemn.

    Notă:

    Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.