Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F 320

Cod articol: 557840 320
(2,28 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 320
Grad de fineţe foarte fin
Lăţimea rolelor economice 100 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557840 320
EAN / GTIN 4018875205808
Număr producător 720580

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Ambalaj fără lamă de rupere.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături