Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F 320

Cod articol: 557750 320
(1,18 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 320
Grad de fineţe foarte fin
Lăţimea rolelor economice 50 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557750 320
EAN / GTIN 4018875611340
Număr producător 761134

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Ambalaj cu lamă de rupere integrată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.