Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F 60

Cod articol: 557730 60
(1,06 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KK114F
    Material abraziv Corindon normal (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 60
    Grad de fineţe grosier
    Lăţimea rolelor economice 40 mm
    Lungimea rolelor economice 25 m
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 557730 60
    EAN / GTIN 4018875141915
    Număr producător 714191

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
    Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
    Ambalaj cu lamă de rupere integrată.

    Aplicaţie:

    Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.