Rolă economică din pânză abrazivă (A) albastră KK 24 150

Cod articol: 557710 150
(0,73 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KK24
    Material abraziv Corindon normal (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 150
    Grad de fineţe mediu
    Lăţimea rolelor economice 40 mm
    Lungimea rolelor economice 50 m
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 557710 150
    EAN / GTIN 4018875266977
    Număr producător 726697

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată.
    Tip VSM KK 24: Ţesătură albastră, rolă economică pentru solicitări normale.
    Ambalaj cu lamă de rupere integrată.

    Aplicaţie:

    Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.