Curăţitor abraziv elastic (SiC) 115X60 mm

Cod articol: 557680 115X60
La cerere
În stoc
602 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu
Grad de fineţe grosier
Lungime 115 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 30 mm
Tip produs Butuc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557680 115X60
EAN / GTIN 4045197241801

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corp abraziv flexibil pentru şlefuire manuală, granulaţie legată elastic, durabilitate mare, posibilitate de consumare completă). Datorită liantului poros corpul de şlefuit nu se înfundă niciodată. Recomandat pentru şlefuirea umedă sau uscată. Rezistent la apă şi la ulei.
Execuţie de înaltă calitate cu granulaţie de carbură de siliciu pură (SiC) şi material sintetic elastic special.

Aplicaţie:

Universală pentru curăţarea, lustruirea, netezirea, mătuirea şi şlefuirea tuturor materialelor.

Notă:

Apa, parafina, pasta de lustruire sau alţi agenţi asemănători sporesc eficacitatea.