Triunghiuri de şlefuit cu scai pe hârtie (A) Perforaţie 6x 80

Cod articol: 557636 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,58 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,48 € / buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime 88 mm
Lungime 93 mm
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557636 80
EAN / GTIN 4002748777752
Număr producător 177775

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F) cu rezistenţă ridicată şi pulverizare densă. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special (A).

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului şi plasticului.

Adaptat pentru:

Adecvat pentru Bosch Multi-Cutter.