Set de hârtie de şlefuit, 50 buc. Perforaţie 14x 80

Cod articol: 557630 80
Setați prețul 50 buc. (10,79 € / 1 Square metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 80
Grad de fineţe grosier
Lăţime 115 mm
Lungime 280 mm
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557630 80
EAN / GTIN 4018875829318
Număr producător 782931

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie E tenace, acoperită cu corindon. Rezistență foarte mare la rupere.
Pentru fixarea pe şlefuitoare cu vibraţii.

Aplicaţie:

Şlefuirea metalului şi lemnului de esenţă tare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături