Set de hârtie de şlefuit, 50 buc. neperforat 120

Cod articol: 557571 120
Setați prețul 50 buc. (3,33 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 120
Grad de fineţe mediu
Lăţime 67 mm
Lungime 140 mm
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557571 120
EAN / GTIN 4002748356230
Număr producător 135623

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie B resp. C, flexibilă, cu conţinut de latex acoperită cu corindon (542B7 / 542C7). Partea din spate cu prindere cu scai pentru înlocuire rapidă a pânzei şi rezistenţă mai mare la rupere.

Avantaj:

Şlefuirea lemnului şi lacului. 
  • Aderenţă excelentă a granulaţiei − durabilitate ridicată, fără deteriorarea suprafeţei din cauza destrămării timpurii a granulaţiei.
  • Adaosuri împotriva depunerii de praf împiedică aderenţa prafului din şlefuire.
  • Granulaţie corindon de înaltă calitate pentru putere de şlefuire maximă până la sfârşit.

Aplicaţie:

Suport pentru şlefuire manuală Cod 557550 Ref. 140.
Şlefuirea suprafeţelor grunduite, chiturilor, lacurilor de protecţie, precum şi debavurarea şi înăsprirea componentelor din plastic şi pentru prelucrarea generală a lemnului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.