Set de soft pad-uri, 20 buc. moale, 140×115×5 mm, Granulaţie: 1500

Cod articol: 557545 1500
Setați prețul 20 buc. (1,93 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 1.500
Grad de fineţe micro-fin
Lăţime 115 mm
Înălţime 5 mm
Lungime 140 mm
Număr de bureţi, tampoane 20
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557545 1500
EAN / GTIN 30051131026002
Număr producător 7000033200

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Soft pad cu structură poroasă cu distribuire a presiunii. Acoperit cu strat de corindon (A).
Acoperire pe 1 parte.

Avantaj:

  • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
  • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
  • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

Aplicaţie:

Şlefuirea fină a contururilor, muchiilor şi locurilor greu accesibile, de ex. pregătirea înainte de vopsire, curăţare. Şlefuire umedă şi uscată.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de soft pad-uri, 20 buc. moale, 140×115×5 mm, Granulaţie: 1500

Set de soft pad-uri, 20 buc. moale, 140×115×5 mm, Granulaţie: 1500

La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
38,61 €
(1,93 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
85,85 €
(0,43 € / 1 buc.)
Lăţime 115 mm 100 mm
Grad de fineţe micro-fin micro-fin
Înălţime 5 mm 3 mm
Granulaţie 1.500 1.500
Lungime 140 mm 120 mm
Material abraziv Corindon normal (A) Corindon normal (A)
Tip produs Burete de şlefuit Burete de şlefuit

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături