CaraFin Benzi de şlefuire diamantate autoadezive, 25×120 mm, Granulaţie: D64µm

Cod articol: 557521 D64
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1.193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CaraFin
Dimensiune 25×120 mm
Prescurtare pentru material abraziv D
Lungime 120 mm
Lăţime 25 mm
Nivel de şlefuire Etapă de lustruire
Tip produs Bloc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Număr producător 557521 D64

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Benzi de lustruire autoadezive. Partea superioară din material PU elastic, placat pe o parte diamant monocristalin.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.
Din spumă poliuretanică elastică de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Cu suport pentru benzi de şlefuit Cod 557900.
Recomandat pentru lustruire umedă şi uscată.
Șlefuire fină cu acurateţe a suprafeţelor fin şlefuite sau strunjite fin (Rz < 3µm). Se recomandă o presiune de apăsare uşor crescută.

Adaptat pentru:

Suporturi flexibile pentru benzi de şlefuit Cod 557900.