CaraFin Bloc de lustruire diamantat elastic D64 µm

Cod articol: 557510 D64
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CaraFin
Dimensiune 98×69×22 mm
Prescurtare pentru material abraziv D
Lungime 98 mm
Lăţime 69 mm
Înălţime 26 mm
Nivel de şlefuire Lustruire
Tip produs Bloc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557510 D64
EAN / GTIN 4045197888372
Număr producător 557510 D64

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Îndepărtarea striaţiilor și straturilor de oxid, lustruire preliminară, netezire.

Avantaj:

Lipsesc timpii auxiliari pentru pregătire şi curăţare, ca în cazul pastelor diamantate.
Din spumă poliuretanică elastică de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Ideal pentru finisarea materialelor dure şi metalele neferoase. Adaptare optimă la geometria piesei.
Recomandat pentru lustruire umedă şi uscată.