Set de soft-pad-uri, 20 buc. moale 220

Cod articol: 557490 220
Setați prețul 20 buc. (1,46 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 220
Grad de fineţe super-fin
Lăţime 98 mm
Înălţime 5 mm
Lungime 120 mm
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557490 220
EAN / GTIN 4062406156022
Număr producător 557490 220

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Soft-pad cu structură poroasă cu distribuire a presiunii. Acoperit cu corindon (A).
Acoperire pe 2 părţi.
Reducerea impurităţilor care intră în suprafaţa piesei de prelucrat datorită liantului fără solvenţi.

Avantaj:

  • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
  • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
  • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

Aplicaţie:

Şlefuirea fină a contururilor, muchiilor şi locurilor greu accesibile, de ex. pregătirea înainte de vopsire, curăţare. Şlefuire umedă şi uscată.