Set de bureţi de şlefuit, 24 buc. extra moale 180

Cod articol: 557480 180
Setați prețul 24 buc. (0,89 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon normal (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 180
    Grad de fineţe super-fin
    Lăţime 98 mm
    Înălţime 13 mm
    Lungime 120 mm
    Număr de suprafeţe acoperite 2
    Număr de bureţi, tampoane 24
    Tip produs Burete de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 557480 180
    EAN / GTIN 4062406155995
    Număr producător 557480 180

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Piatră
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Burete de şlefuit cu strat intermediar extra moale. Recomandat pentru toate profilurile. Acoperire pe 2 părţi.
    Corindon (A) cu un strat ceramic pentru o durabilitate ridicată.
    Reducerea impurităţilor care intră în suprafaţa piesei de prelucrat datorită liantului fără solvenţi.

    Avantaj:

    • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
    • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
    • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

    Aplicaţie:

    Pentru şlefuirea fină a suprafeţelor denivelate şi a suprafeţelor profilate fără a modifica geometria. Rectificarea metalului, lemnului şi plasticului înainte de aplicarea vopselei, şlefuirea suprafeţelor lăcuite.