{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 100 | |
Grad de fineţe | fin | |
Lăţime | 100 mm | |
Înălţime | 3 mm | |
Lungime | 120 mm | |
Număr de suprafeţe acoperite | 1 | |
Număr de bureţi, tampoane | 200 | |
Tip produs | Burete de şlefuit |
Cod articol | 557460 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154493 | |
Număr producător | 557460 100 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rolă Soft Pad moale 100
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
|
|
Lăţime | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Grad de fineţe | fin | fin | fin | fin |
Granulaţie | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lungime | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Material abraziv | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | A |
Tip produs | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit |