Rolă economică din pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă 280

Cod articol: 556980 280
(1,88 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 280
Grad de fineţe foarte fin
Lăţimea rolelor economice 115 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Lamă rupere integrată da
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556980 280
EAN / GTIN 4062406783433
Număr producător 556980 280

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare.
Rolă economică execuţie lată 115 mm pentru toate şlefuitoarele uzuale cu vibraţii.Extragerea practică din mijlocul rolei garantează un loc de muncă curat şi utilizarea fără deteriorarea a rolei de şlefuit până la consumare.

Aplicaţie:

Ideal pentru metal. Recomandat şi pentru prelucrarea lemnului şi a vopselei.