CNMG 090404-M3P IC807 Plăcuţe rombice 80° cu două fețe, cu două fețe, pentru prelucrarea medie a oțelului

Cod articol: 5569342
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5569342
    EAN / GTIN 7291075329674
    Număr producător 5569342
    L-Număr L23950 953

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe rombice 80° cu două fețe, cu două fețe, pentru prelucrarea medie a oțelului

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: M3P
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.67 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături