TNMG 220412-F3P IC807 Plăcuţe triunghiulară, cu două fețe, pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 5569337
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5569337
EAN / GTIN 7291075320329
Număr producător 5569337
L-Număr L23950 933

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, cu două fețe, pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături