WNMG 080404-F3P IC807 Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru prefinisare și finisare

Cod articol: 5569317
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5569317
EAN / GTIN 7291075319484
Număr producător 5569317
L-Număr L23950 857

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru prefinisare și finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule