DNMG 110408-M3M IC830 Plăcuţe rombice cu două fețe de 55° pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu C scăzut

Cod articol: 5569097
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5569097
EAN / GTIN 7291075305289
Număr producător 5569097
L-Număr L23950 722

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice cu două fețe de 55° pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu C scăzut

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături