Set de pânze abrazive 50 buc. (A), robuste, extrem de flexibile 5GRITS

Cod articol: 556908 5GRITS
Setați prețul 50 buc. (0,97 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Lăţimea foii abrazive 230 mm
Lungimea foii abrazive 280 mm
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556908 5GRITS
EAN / GTIN 4062406154479

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.

Aplicaţie:

Aplicabil universal, în principal pentru şlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Livrare:

Câte 10 foi cu granulaţie 60, 80, 120, 180, 320.