DCMT 11T304-M3P IC8250 Plăcuțe rombice de 55° cu flancuri pozitive, pentru condiții medii de prelucrare pe oțel

Cod articol: 5568981
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568981
EAN / GTIN 7291075486506
Număr producător 5568981
L-Număr L23950 3471

Descriere

Descriere:

  • WSP - strunjire / canelare
  • Formator de așchii M3P
  • Raza de colț (RE): 0,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 11,6 mm
  • Diametrul cercului (IC): 9,52 mm
  • Grosimea plăcuței (S): 3,97 mm

Caracteristică:

  • Tip de spargator de aşchii M3P
  • Unghiul de degajare Maxim (AN): 7 Degrees
  • Raza la colt (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul gaurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea placutei (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Adâncime de taiere minimă 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min):): 0.07 mm/rev