DCMT 11T304-M3P IC8150 Plăcuțe rombice cu flancuri pozitive de 55°, pentru condiții medii de prelucrare pe oțel

Cod articol: 5568953
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568953
EAN / GTIN 7291075486476
Număr producător 5568953
L-Număr L23950 3465

Descriere

Descriere:

  • WSP - strunjire / canelare
  • Formator de așchii M3P
  • Raza de colț (RE): 0,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 11,6 mm
  • Diametrul cercului (IC): 9,52 mm
  • Grosimea plăcuței (S): 3,97 mm

Caracteristică:

  • Tip de spargator de aşchii M3P
  • Unghiul de degajare Maxim (AN): 7 Degrees
  • Raza la colt (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul gaurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea placutei (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Adâncime de taiere minimă 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min):): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.