ICM 291 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5568392
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568392
EAN / GTIN 7291075246667
Număr producător 5568392
L-Număr L24050 136

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 29.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 12.32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 29.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 16.8 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.48 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături