ICP 287 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5568344
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568344
EAN / GTIN 7291075249613
Număr producător 5568344
L-Număr L24050 989

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 28.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 11.84 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 28.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 16.22 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.38 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături