ICP 268 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5568334
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568334
EAN / GTIN 7291075249514
Număr producător 5568334
L-Număr L24050 959

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 26.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10.97 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 26.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 15.07 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.1 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături