FCP 252 IC908 Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Cod articol: 5568204
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5568204
    EAN / GTIN 7291075421767
    Număr producător 5568204
    L-Număr L24050 865

    Descriere

    Descriere:

    Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 60 Grade
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 25.2 mm
    • Lungime funcţională (LF): 9.4 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 10.1 mm
    • Diametrul burghiului pilot (PDD): 7.54 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 1.9 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 11.3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături